<span Class='notranslate'>Klein Tools </span> 5539yel | Zipper Bag, Size 10 X 3-1/2 X 8 Inch | 36l272 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 5539YEL Zipper Bag, Kích thước 10 x 3-1 / 2 x 8 Inch | AC6VTF 36L272 / 55262-5

KLEIN TOOLS 5539YEL Zipper Bag, Size 10 x 3-1/2 x 8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6VTF phần: 5539YELTham chiếu chéo: 36L272 / 55262-5
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
€26.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTui Zipper
Vật liệu cơ bảnCanvas
loại đóng kínDây kéo
MàuMàu vàng
Độ sâu3.5 "
Chiều cao8"
Vật chất# 8 Canvas
Số túi bên trong0
Số túi bên ngoài0
Số lượng các mảnh1
Số túi1
Độ sâu tổng thể3.5 "
Chiều cao tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể10 "
Ứng dụng Túi hoặc Tote điển hìnhMục đích chung
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)13.65
Mã HS4202926091
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểVật liệu cơ bảnMàuChiều rộngĐộ sâuChiều caoVật chấtĐộ sâu tổng thểGiá cả
KLEIN TOOLS 5139L Zipper Bag, Size 12-1 / 2 x 1 x 7 Inch, 1 Pocket | AB9HYJ 2DFT2 / 55332-5 5139L12.5 "Danâu12.5 "1"7"Da hạt hàng đầu1"€73.63
KLEIN TOOLS 5139C Zipper Bag, Size 12-1 / 2 x 1 x 7 Inch, 1 Pocket | AB9JEH 2DGT8 / 53013-5 5139C12.5 "CanvasNgụy trang12.5 "1"7"Cordura (R) nylon1"€23.90
KLEIN TOOLS 5139PAD Túi Zipper, Kích thước 12-1 / 2 x 12-1 / 2 x 7 Inch | AC6VRU 36L258 / 55265-6 5139PAD12.5 "CanvasĐen12.5 "1"7"Cordura (R) nylon1"€26.36
KLEIN TOOLS 5539NAT Zipper Bag, Kích thước 10 x 3-1 / 2 x 8 Inch | AC6VTE 36L271 / 55263-2 5539 NAT10 "CanvasTự nhiên10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "€26.28
KLEIN TOOLS 5539BLU Túi Zipper, Kích thước 10 x 3-1 / 2 x 8 Inch | AC6VTH 36L274 / 55261-8 5539BLU10 "CanvasMàu xanh da trời10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "€27.05
KLEIN TOOLS 5539RED Zipper Bag, Kích thước 10 x 3-1 / 2 x 8 Inch | AC6VTK 36L279 / 55260-1 5539RED10 "Canvasđỏ10 "3.5 "8"# 8 Canvas3.5 "€25.73
KLEIN TOOLS 5139 Túi Zipper, Kích thước 7 x 12-1 / 2 x 12-1 / 2 Inch, 1 Pocket | AE4LQD 5LL48 / 55333-2 513912.5 "Bông vảitrắng12.5 "1"7"# 10 Canvas1"€21.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 5539YEL Zipper Bag, Size 10 x 3-1/2 x 8 Inch
€26.92 /đơn vị