Bộ nguồn AC CCTV dòng ALTRONIX ALTV2416
Phong cách | Mô hình | Độ sâu bao vây (In.) | Chiều cao bao vây (In.) | Chiều rộng bao vây (In.) | Mục | Số lượng đầu ra | Dòng ra | Điện áp đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTV2416300UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16PTC 24Vac / 12.5A Dây dòng | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €454.24 | |
B | ALTV2416600 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 28A | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 28A hoặc 28 VAC @ 25A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €633.69 | |
A | ALTV2416600UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 25A Line Cord | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 25A hoặc 28 VAC @ 20A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €621.84 | |
A | ALTV2416600UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16PTC 24Vac @ 25A Dây dòng | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 25A hoặc 28 VAC @ 20A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €621.84 | |
A | ALTV2416ULX3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 7A Line Cord | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €358.35 | |
C | ALTV2416ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 7A | 16 | 24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €319.52 | |
A | ALTV2416ULI3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 25A Dây dòng cách ly | 24 VAC | 25A | 24 VAC | €820.40 | |
D | ALTV2416ULI | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn cung cấp 16Fuse 24Vac @ 25A Isolated | 24 VAC | 25A | 24 VAC | €820.40 | |
A | ALTV2416ULCBX3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16PTC 24Vac @ 7A Dây dòng | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €328.27 | |
E | ALTV2416ULCBX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16PTC 24Vac @ 7A | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €328.27 | |
E | ALTV2416600CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16PTC 24Vac @ 28A | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 28A hoặc 28 VAC @ 25A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €633.69 | |
E | ALTV2416350CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16PTC 24Vac @ 14A | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 14A hoặc 28 VAC @ 12.5A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €439.77 | |
A | ALTV2416300UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac 12.5A, Dây dòng | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €473.31 | |
F | ALTV2416350 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 14A | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 14A hoặc 28 VAC @ 12.5A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €466.48 | |
E | ALTV2416300ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16PTC 24Vac @ 12.5A | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €473.31 | |
E | ALTV2416300UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €446.00 | |
E | ALTV2416ULCBI | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Bộ nguồn 16PTC 24Vac @ 25A Isolated | 24 VAC | 25A | 24 VAC | €916.32 | |
G | ALTV2416600UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 25A | 16 | 24 VAC @ 25A hoặc 28 VAC @ 20A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €642.60 | |
E | ALTV2416600ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Nguồn điện 16PTC 24Vac @ 25A | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 25A hoặc 28 VAC @ 20A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €642.60 | |
H | ALTV2416 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 8A | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 8A hoặc 28 VAC @ 7A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €262.41 | |
I | ALTV2416CB | 3.50 | 8.50 | 7.50 | Nguồn điện 16PTC 24Vac @ 8A | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 8A hoặc 28 VAC @ 7A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €280.67 | |
J | ALTV2416300ULM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | Nguồn điện 16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €399.24 | |
I | ALTV2416300UCM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | Bộ nguồn 16PTC 24Ac / 12.5A Vỏ nhỏ | 24 VAC hoặc 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A | 24 VAC hoặc 28 VAC | €399.24 |
ALTV2416 Dòng AC CCTV Bộ nguồn
Bộ nguồn AC CCTV dòng Altronix ALTV2416 cung cấp điện áp 24VAC hoặc 28VAC được phân phối qua 16 đầu ra được bảo vệ hợp nhất để cấp nguồn cho máy sưởi, camera CCTV và các phụ kiện video khác nhau. Chúng có kết cấu thép với lớp hoàn thiện màu xám để chống ăn mòn và cung cấp độ ẩm tương đối lên đến 85% (+/- 5%). Các bộ nguồn được liệt kê trong danh sách CE này được trang bị công tắc Bật/Tắt nguồn để cung cấp khả năng bảo vệ chống sét lan truyền và có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ 32 đến 120 độ F. Chọn từ nhiều loại bộ nguồn khóa điện từ này, có sẵn ở độ cao vỏ bọc là 8.5 & 13.5 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mũ và mũ nón chống cháy và hồ quang
- Dây buộc
- Bánh răng Ties
- Phụ kiện hồ chứa
- Phụ kiện kim tiêm và ống tiêm
- Bảo vệ mùa thu
- Băng tải
- Quạt làm mát và phụ kiện
- Ergonomics
- Làm sạch mối hàn
- SCOTCH Băng văn phòng
- SENSIT Máy dò đa khí, 2 khí
- BULLARD Dây đeo cằm
- HOFFMAN Loại 12 Vỏ ngắt kết nối mô-đun
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 2-64 Unf Lh
- BACHARACH Ống
- DAYTON Máy xếp
- BALDOR / DODGE Vòng bi gắn mặt bích và vòng bi trơn, mặt bích 2 bu lông
- LOUISVILLE Thang mở rộng nhôm dòng AE2200
- GROVE GEAR Dòng GRG, Kiểu WBMQ-R, Kích thước 821, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman