Klein Tools 32479 | Mũi thay thế tuốc nơ vít, dài 2-1/2 inch | 1ybt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 32479 Bit thay thế tuốc nơ vít, Chiều dài 2-1 / 2 inch | AB4HQD 1YBT4 / 32479-6

KLEIN TOOLS Mũi thay thế tuốc nơ vít 32479, chiều dài 2-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4HQD phần: 32479Tham chiếu chéo: 1YBT4 / 32479-6
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
€6.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit2.5 "
Kiểu bitPhillips, có rãnh
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Kích thước điểm# 2 Phillips, 9/32 Slotted
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuNhiều (Bộ)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.71
Chiều dài tàu (cm)14.92
Chiều rộng tàu (cm)4.76
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitMụcChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
KLEIN TOOLS 32485 Bộ Bit Tua vít, # 10 - # 15, 2 Gói | AB4HPY 1YBR8 / 32485-7 324851.25 "Chèn bit1.25 "# 10 TORX (R), # 15 TORX (R)2€18.77
KLEIN TOOLS 32484 Bộ Tua vít, # 1 / # 2 Hình vuông, 2 Gói | AB4HPZ 1YBR9 / 32484-0 324841.25 "Chèn bit1.25 "# 1 Square, # 2 Square2€17.30
KLEIN TOOLS 32482 Bộ bit tuốc nơ vít, 3/16 inch, # 1, 2 gói | AB4HQA 1YBT1 / 32482-6 324821.25 "Chèn bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 Slotted2€20.57
KLEIN TOOLS 32483 Bộ bit tuốc nơ vít, 1/4 inch, # 2, 2 gói | AB4HQB 1YBT2 / 32483-3 324831.25 "Chèn bit1.25 "# 2 Phillips, 1/4 Slotted2€18.80
KLEIN TOOLS 32478 Bit thay thế tuốc nơ vít, chiều dài 1-1 / 4 inch | AB4HQC 1YBT3 / 32478-9 324781.25 "Chèn bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 Slotted1€7.02
KLEIN TOOLS 32752 Bit thay thế kết hợp hai mặt, 2 gói | CE4WJT 32752-0 32752-Bit thay thế--1€10.57
KLEIN TOOLS 32773 Bit thay thế, Torx 10, 15 | CE4WWN 32773-5 32773-Bit thay thế--1€9.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Mũi thay thế tuốc nơ vít 32479, chiều dài 2-1/2 inch
€6.62 /đơn vị