SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR 3/8 "Inside Dia. Vòi máy phun rửa áp lực
Phong cách | Mô hình | Màu | Xây dựng | Kích thước phù hợp | Chiều dài ống | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZLH4 | Đen | Hai dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Xoay | 50ft. | 6000 psi | €278.60 | |
A | 3JT42 | Đen | Hai dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT | 50ft. | 4500 psi | €270.80 | |
A | 2P765 | Đen | Dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft. | 3000 psi | €253.02 | |
A | 3JT36 | Đen | Dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 100ft. | 3000 psi | €467.05 | |
A | 3JT41 | Đen | Hai dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT | 100ft. | 4500 psi | €595.00 | |
A | 1ZLH5 | Đen | Hai dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 100ft. | 6000 psi | €538.26 | |
A | 2P764 | Đen | Dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 30ft. | 3000 psi | €172.75 | |
A | 3JT40 | Màu xanh da trời | Dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft. | 3000 psi | €199.20 | |
A | 1ĐKN2 | Màu vàng | Dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft. | 3000 psi | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tấm lót tay nhám
- Bơm piston thủy lực
- Phụ kiện công cụ xây dựng linh tinh
- Bình nước không cách nhiệt
- Van cứu hỏa chữa cháy
- Nam châm và Dải từ
- Công cụ điện
- Đèn LED trong nhà
- Máy bơm
- Nails
- HALDER SUPERCRAFT Tay cầm búa gỗ
- BASCO Van Ibc Polypropylene Đen Chiều rộng 5 inch
- AMERICRAFT MANUFACTURING DA Man Cooler, 2 chiều xoay
- KETT TOOLS Bảo vệ lắp ráp
- SPEARS VALVES Van bướm chèn vấu chèn bằng khí nén cao cấp CPVC, Vấu kẽm, FKM
- DAYTON Công tắc an toàn
- BROWNING Loại Q3, Ống lót côn tách
- VESTIL Kẹp nâng khuôn hạng nặng dòng DLT
- WEG Phụ kiện dầu mỡ
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Bộ máy cắt kim loại SM4