GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN2 Vòi Rửa Áp Lực 3/8 50 Chân 3000 Psi
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi rửa áp lực |
Màu | Màu vàng |
Xây dựng | Dây bện |
Kích thước phù hợp | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S |
Ống bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Chiều dài ống | 50ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.69 " |
Chất liệu bên trong | Nitrile |
Max. Sức ép | 3000 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 250 độ F |
Outer Chất liệu | Nitrile |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.65 |
Mã HS | 4009220050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Xây dựng | Kích thước phù hợp | Chiều dài ống | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLH4 | Đen | Hai dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Xoay | 50ft. | 6000 psi | €278.60 | |
1ZLH5 | Đen | Hai dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 100ft. | 6000 psi | €538.26 | |
2P764 | Đen | Dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 30ft. | 3000 psi | €172.75 | |
2P765 | Đen | Dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft. | 3000 psi | €253.02 | |
3JT36 | Đen | Dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 100ft. | 3000 psi | €467.05 | |
3JT40 | Màu xanh da trời | Dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S | 50ft. | 3000 psi | €199.20 | |
3JT41 | Đen | Hai dây bện | 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT | 100ft. | 4500 psi | €595.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.