Kipp K0122.4121x35 | Tay cầm điều chỉnh 3ddf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0122.4121X35 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 1.38 4.29 | AC8RFE 3DDF9

KIPP K0122.4121X35 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 1.38 4.29

Trong kho
Khoản mục: AC8RFE phần: K0122.4121X35Tham chiếu chéo: 3DDF9
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
€27.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm điều chỉnh
MàuSatin đen
Kết thúcSatin đen
Chiều cao3.86 "
Loại númTay cầm điều chỉnh
Vật chấtZinc
Chiều dài tổng thể4.29 "
Chiều dài trục vít1.38 "
Phong cáchThiết kế hiện đại
Kích thước chủ đềM12
KiểuChủ đề bên ngoài
UPC4059245092970

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7907006000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dài tổng thểChiều dài trục vítKiểuGiá cả
KIPP K0122.4121X20 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 0.78 4.29 | AC8RFB 3DDF6 K0122.4121X203.27 "4.29 "0.78 "Chủ đề bên ngoài€27.43
KIPP K0122.4121X25 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 0.99 4.29 | AC8RFC 3DDF7 K0122.4121X253.46 "4.29 "0.99 "Chủ đề bên ngoài€27.09
KIPP K0122.4121X30 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 1.18 4.29 | AC8RFD 3DDF8 K0122.4121X303.66 "4.29 "1.18 "Chủ đề bên ngoài€27.39
KIPP K0122.4121X40 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 1.57 4.29 | AC8RFF 3DDG1 K0122.4121X404.06 "4.29 "1.57 "Chủ đề bên ngoài€30.40
KIPP K0122.4121X45 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 1.77 4.29 | AC8RFG 3DDG2 K0122.4121X454.25 "4.29 "1.77 "Chủ đề bên ngoài€28.07
KIPP K0122.4121X50 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 1.99 4.29 | AC8RFH 3DDG3 K0122.4121X504.45 "4.29 "1.99 "Chủ đề bên ngoài€28.72
KIPP K0122.4121X55 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 2.16 4.29 | AC8RFJ 3DDG4 K0122.4121X554.65 "4.29 "2.16 "Chủ đề bên ngoài€28.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0122.4121X35 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M12 Bên ngoài 1.38 4.29
€27.98 /đơn vị