INFICON Chất làm lạnh hồng ngoại phát hiện rò rỉ 712-202-G1
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy dò rò rỉ môi chất lạnh hồng ngoại |
Độ nhạy mỗi năm | 0.10 Oz / Năm CFC, HCFC và HFC |
Kiểu | Sự hấp thụ hồng ngoại |
điện áp | Thanh nguồn NiMH với Bộ sạc / Bộ sạc 12V và 120V |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 29.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 37.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8531800040 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.