KEYSHAFT Trục có khóa 5/8 GKS-316-72, Đường kính 5/8 inch, Chiều dài 72 inch, Thép không gỉ 316
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | trục có khóa |
đường kính | 5 / 8 " |
Bàn phím | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
UPC | 094719407465 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.6 |
Mã HS | 8483105000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Chiều dài | Bàn phím | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/16 GKS-1045-18 | 5 / 16 " | 18 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | Thép carbon lớp 1045 | €6.16 | |
5/16 GKS-1045-36 | 5 / 16 " | 36 " | 3 / 32 "x 3 / 64" | Thép carbon lớp 1045 | €17.56 | |
5/8 GKS-1045-3 | 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 "x 3 / 32" | Thép carbon lớp 1045 | €5.92 | |
5/8 GKS-1045-24 | 5 / 8 " | 24 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Thép carbon lớp 1045 | €41.74 | |
5/8 GKS-1045-48 | 5 / 8 " | 48 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Thép carbon lớp 1045 | €68.39 | |
5/8 GKS-1045-60 | 5 / 8 " | 60 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Thép carbon lớp 1045 | €79.20 | |
5/8 GKS-1045-72 | 5 / 8 " | 72 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | Thép carbon lớp 1045 | €94.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.