SQUARE D Cầu dao vỏ đúc JGL36200SA, 200A, 600VAC, 35kAIC ở 480V
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
amps | 200 |
Loại khung | JGL |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600 |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.42 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
JGL36150 | 150 | Ngày 4/0 | 4 AWG | €2,630.52 | ||
JGL36175 | 175 | Ngày 4/0 | 4 AWG | €2,630.52 | ||
JGL36200 | 200 | 350 km | Ngày 3/0 | €2,630.52 | ||
JGL36225 | 225 | 350 km | Ngày 3/0 | €2,630.52 | ||
JGL36250 | 250 | 350 km | Ngày 3/0 | €3,021.68 | ||
JGL36175AA | 175 | - | - | €2,802.58 | ||
JGL36175SO | 175 | - | - | €2,944.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.