Kern And Sohn Kxs-tm | Màn hình LCD, 220 đến 240v Ac, Vỏ 232 X 170 X 80mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Màn hình LCD KERN AND SOHN KXS-TM, 220 đến 240V AC, Vỏ 232 x 170 x 80mm | CE8KLH

KERN AND SOHN Màn hình LCD KXS-TM, 220 đến 240V AC, Vỏ 232 x 170 x 80mm

Trong kho
Khoản mục: CE8KLH phần: KXS-TM

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€635.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiao diện
Thời gian sạc lại pin12 giờ.
Lớp hiệu chuẩnIII
Chiều rộng trường hợp232mm
Kích thước chữ số55mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở232 x 170 x 80 mm
Chiều cao nhà ở80 mm
Chiều dài nhà ở170 mm
Vật liệu vỏThép không gỉ
Điện áp đầu vào220 đến 240V AC
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-10 độ. C
Điện nguồnNguồn điện tích hợp
Các đơn vịg, kg, lb, CÁI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)20.5
Chiều dài tàu (cm)24.5
Chiều rộng tàu (cm)32.5
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởVật liệu vỏĐiện áp đầu vàoĐiện nguồnCác đơn vịGiá cả
Màn hình LCD KERN AND SOHN KFB-TM, 110 đến 230V AC, Vỏ 250 x 160 x 65mm | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmnhựa110 đến 230V ACPower Adapterg, kg, lb€351.80
Thiết bị hiển thị KERN VÀ SOHN KFE-TNM, 30.000Đ, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
RFQ
Màn hình LCD KERN AND SOHN KFN-TM, 110 đến 230V AC, Vỏ 265.5 x 164.5 x 96mm | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmThép không gỉ110 đến 230V ACPower AdapterKg€487.10
Màn hình LCD KERN AND SOHN KFS-TM, 220 đến 240V AC, Vỏ 250 x 160 x 65mm | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmnhựa220 đến 240V ACPower AdapterKg€378.86
Màn hình LCD KERN AND SOHN KIB-TM, 100 đến 240V AC, Vỏ 260 x 115 x 70mm | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmnhựa100 đến 240V ACPower Adapterg, HJ, kg, lb, oz, CÁI, tJ€297.68
Thiết bị hiển thị KERN VÀ SOHN VHP-T | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Màn hình LCD KXS-TM, 220 đến 240V AC, Vỏ 232 x 170 x 80mm
€635.94 /đơn vị