Kern And Sohn Kfs-tm | Màn hình LCD, 220 đến 240v Ac, Vỏ 250 X 160 X 65mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Màn hình LCD KERN AND SOHN KFS-TM, 220 đến 240V AC, Vỏ 250 x 160 x 65mm | CE8KHZ

KERN AND SOHN Màn hình LCD KFS-TM, 220 đến 240V AC, Vỏ 250 x 160 x 65mm

Trong kho
Khoản mục: CE8KHZ phần: KFS-TM

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€378.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiao diện
Thời gian sạc lại pin12 giờ.
Lớp hiệu chuẩnIII
Chiều rộng trường hợp250mm
Đánh giá hiện tại500 mA
Kích thước chữ số16.5mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở250 x 160 x 65 mm
Chiều cao nhà ở65mm
Chiều dài nhà ở160 mm
Vật liệu vỏnhựa
Điện áp đầu vào220 đến 240V AC
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.0/40 độ C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-kfs-tm.pdf
Các đơn vịKg
điện áp12V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)22.5
Chiều dài tàu (cm)19
Chiều rộng tàu (cm)32.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởVật liệu vỏĐiện áp đầu vàoĐiện nguồnCác đơn vịGiá cả
Màn hình LCD KERN AND SOHN KFB-TM, 110 đến 230V AC, Vỏ 250 x 160 x 65mm | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmnhựa110 đến 230V ACPower Adapterg, kg, lb€351.80
Thiết bị hiển thị KERN VÀ SOHN KFE-TNM, 30.000Đ, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
RFQ
Màn hình LCD KERN AND SOHN KFN-TM, 110 đến 230V AC, Vỏ 265.5 x 164.5 x 96mm | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmThép không gỉ110 đến 230V ACPower AdapterKg€487.10
Màn hình LCD KERN AND SOHN KIB-TM, 100 đến 240V AC, Vỏ 260 x 115 x 70mm | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmnhựa100 đến 240V ACPower Adapterg, HJ, kg, lb, oz, CÁI, tJ€297.68
Màn hình LCD KERN AND SOHN KXS-TM, 220 đến 240V AC, Vỏ 232 x 170 x 80mm | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmThép không gỉ220 đến 240V ACNguồn điện tích hợpg, kg, lb, CÁI€635.94
Thiết bị hiển thị KERN VÀ SOHN VHP-T | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Màn hình LCD KFS-TM, 220 đến 240V AC, Vỏ 250 x 160 x 65mm
€378.86 /đơn vị