Bộ nguồn sê-ri ALTRONIX AL300ULX
Phong cách | Mô hình | Độ sâu bao vây (In.) | Chiều cao bao vây (In.) | Chiều rộng bao vây (In.) | Điện áp đầu vào | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL300ULXR | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 115 VAC | Nguồn điện 12 VDC hoặc 24 VDC @ 2.5A Đỏ | Nguồn điện / Bộ sạc | €357.20 | |
B | AL300ULXD | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115 VAC / 230 VAC | Nguồn điện 12/24 VDC @ 2.5A 115/230 | Nguồn điện / Bộ sạc | €397.64 | |
C | AL300ULXPD16CB | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115 VAC | Nguồn điện 16PTC 12Dc hoặc 24Dc @ 2.5A | Bộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut | €446.05 |
Nguồn cung cấp dòng AL300ULX
Bộ nguồn Altronix AL300ULX Series được sử dụng để chuyển đổi đầu vào 115VAC, 60 Hz thành đầu ra 1/4/8/16 cầu chì hoặc được bảo vệ bằng PTC. Những bộ nguồn này có kết cấu thép/phenolic/sợi thủy tinh để có độ bền cơ học và khả năng chống ăn mòn. Chúng được tích hợp với bộ sạc tích hợp dành cho pin gel hoặc pin axit chì kín và cung cấp khả năng bảo vệ quá tải nhiệt & đoản mạch. Chúng tự động chuyển sang pin dự phòng trong trường hợp AC bị hỏng và có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ 32 đến 120 độ F. Chúng có sẵn ở độ cao bao vây là 13.5 & 15.5 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy trộn bê tông
- Công cụ cắt không khí
- Túi đựng chất thải nguy hại
- Phụ kiện làm sạch bằng sóng siêu âm
- Cưa xích và Chaps bảo vệ
- Quần áo dùng một lần và chống hóa chất
- Phụ kiện máy công cụ
- Xe cút kít và phụ kiện xe cút kít
- Công cụ quay
- Sợi thủy tinh
- DEWALT Lưỡi cưa sắt
- KLEIN TOOLS Găng tay da ngụy trang
- HOFFMAN Bộ dụng cụ chân
- WRIGHT TOOL Ổ cắm số liệu sâu 3/8 inch 12 điểm
- VESTIL Vòng đệm bánh xe cao su dòng RWC
- LEWISBINS Vỏ hộp chia vạch an toàn sê-ri DC2000-ESD
- TOUGH GUY Bàn chải cuộn dây tủ lạnh
- CAFRAMO mái chèo neo
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Quần yếm Sms có cổ tay và mắt cá chân co giãn, màu trắng
- VESTIL Thanh ray bảo vệ đường cao tốc dòng GR-H2R, thả vào