vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nguồn ALTRONIX AL300ULXR 12vdc Hoặc 24vdc @ 2.5a Đỏ | AD9KKT 4TEN3

ALTRONIX Nguồn cung cấp AL300ULXR 12vdc hoặc 24vdc @ 2.5a Red

Trong kho
Khoản mục: AD9KKT phần: AL300ULXRTham chiếu chéo: 4TEN3
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
€357.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 12 VDC hoặc 24 VDC @ 2.5A Đỏ
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.25
Chiều cao bao vây (In.)13.50
Chiều rộng bao vây (In.)13.00
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra2.5A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNguồn điện / Bộ sạc
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)37.34
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)Điện áp đầu vàoMụcKiểuGiá cả
Bộ Nguồn ALTRONIX AL300ULXD 12/24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9 AL300ULXD4.5015.512.00115 VAC / 230 VACNguồn điện 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Nguồn điện / Bộ sạc€428.68
Bộ nguồn ALTRONIX AL300ULXPD16CB 16ptc 12dc Hoặc 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACNguồn điện 16PTC 12Dc hoặc 24Dc @ 2.5ABộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€446.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Nguồn cung cấp AL300ULXR 12vdc hoặc 24vdc @ 2.5a Red
€357.95 /đơn vị