KERN AND SOHN Cân bàn FOB 6K2, Khả năng đọc 2g, Bề mặt cân 175 x 165mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cân bằng cân |
Thời gian sạc lại pin | 8 giờ. |
Kích thước chữ số | 20mm |
Kỹ thuật số | 2g |
Tuyến tính | +/- 6g |
Điện nguồn | Power Adapter |
Bảng thông số sản phẩm | kern-and-sohn-fob-6k2.pdf |
Dễ đọc | 2g |
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật | 175 x 165 mm |
Các đơn vị | g, lb |
Trọng lượng Công suất | 6kg |
Vật liệu tấm cân | Thép không gỉ |
Cân chiều sâu bề mặt | 165 mm |
Chiều rộng bề mặt cân | 175 mm |
Chiều cao tàu (cm) | 11 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 39 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Dễ đọc | Giá trị hiệu chuẩn | Kích thước nhà ở | Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật | Các đơn vị | Cân chiều sâu bề mặt | Chiều rộng bề mặt cân | Chiều cao nhà ở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOB1.5K0.5 | 0.5g | - | 235 x 175 x 55 mm | 175 x 165 mm | g, lb | 165 mm | 175 mm | 55 mm | €288.65 | ||
FOB 10K-3LM | - | 0.005Kg | 256 x 285 x 100 mm | 248 x 198 mm | Kg | 198 mm | 248 mm | 100 mm | €402.91 | ||
FOB 1K-4LM | - | 0.5g | 256 x 285 x 100 mm | 248 x 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | €402.91 | ||
FOB3K1 | 1g | - | 235 x 175 x 55 mm | 175 x 165 mm | g, lb | 165 mm | 175 mm | 55 mm | €288.65 | ||
FOB 3K-3LM | - | 1g | 256 x 285 x 100 mm | 248 x 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | €408.93 | ||
FOB 6K-3LM | - | 2g | 256 x 285 x 100 mm | 248 x 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | €402.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.