Kern And Sohn Fob 3k-3lm | Cân bàn, tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bàn Kern AND SOHN FOB 3K-3LM, tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JTY

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 3K-3LM, Tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JTY phần: FOB 3K-3LM
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
€408.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Pin4 x 1.5V AA
Battery Backup48 giờ.
Lớp hiệu chuẩnIII
Giá trị hiệu chuẩn1g
Chiều rộng trường hợp256mm
Kích thước chữ số25mm
Kỹ thuật số1g
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở256 x 285 x 100 mm
Chiều cao nhà ở100 mm
Chiều dài nhà ở285 mm
Điện áp đầu vào230V AC
Tuyến tính+/- 2g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh95%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 độ. C
Trọng lượng tối thiểu20g
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-fob-3k-3lm.pdf
Dễ đọc1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật248 x 198 mm
Khả năng tái lập1g
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịg
Trọng lượng Công suất3kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt198 mm
Chiều rộng bề mặt cân248 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.7
Chiều cao tàu (cm)18
Chiều dài tàu (cm)30.5
Chiều rộng tàu (cm)42
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDễ đọcGiá trị hiệu chuẩnKích thước nhà ởKích thước bề mặt cân hình chữ nhậtCác đơn vịCân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânChiều cao nhà ởGiá cả
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5, tối đa 1500g. Cân, 0.5g Khả năng đọc | CE8JTR FOB1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 10K-3LM, tối đa 15Kg. Cân, 5g Khả năng đọc | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€402.91
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 1K-4LM, tối đa 1500g. Cân, 0.5g Khả năng đọc | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91
Cân bàn Kern AND SOHN FOB 3K1, tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JTX FOB3K11g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 6K2, khả năng đọc 2g, bề mặt cân 175 x 165mm | CE8JUD FOB6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
RFQ
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 6K-3LM, tối đa 6000g. Cân, 2g Khả năng đọc | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 3K-3LM, Tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc
€408.93 /đơn vị