Kern And Sohn Fob 3k1 | Cân bàn, tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bàn Kern AND SOHN FOB 3K1, tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JTX

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 3K1, Tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JTX phần: FOB 3K1
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
€288.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
Thời gian sạc lại pin8 giờ.
Chiều rộng trường hợp235mm
Kích thước chữ số20mm
Kỹ thuật số1g
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở235 x 175 x 55 mm
Chiều cao nhà ở55 mm
Chiều dài nhà ở175 mm
Điện áp đầu vào230V AC
Tuyến tính+/- 3g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh95%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-fob-3k1.pdf
Dễ đọc1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật175 x 165 mm
Khả năng tái lập1g
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịg, lb
Trọng lượng Công suất3kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt165 mm
Chiều rộng bề mặt cân175 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)11
Chiều dài tàu (cm)24.5
Chiều rộng tàu (cm)39
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDễ đọcGiá trị hiệu chuẩnKích thước nhà ởKích thước bề mặt cân hình chữ nhậtCác đơn vịCân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânChiều cao nhà ởGiá cả
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5, tối đa 1500g. Cân, 0.5g Khả năng đọc | CE8JTR FOB1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 10K-3LM, tối đa 15Kg. Cân, 5g Khả năng đọc | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€402.91
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 1K-4LM, tối đa 1500g. Cân, 0.5g Khả năng đọc | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91
Cân bàn Kern AND SOHN FOB 3K-3LM, tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€408.93
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 6K2, khả năng đọc 2g, bề mặt cân 175 x 165mm | CE8JUD FOB6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
RFQ
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 6K-3LM, tối đa 6000g. Cân, 2g Khả năng đọc | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 3K1, Tối đa 3000g. Cân, 1g Khả năng đọc
€288.65 /đơn vị