vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bàn KERN AND SOHN FOB 5K-3NS, tối đa 5000g. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JUC

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 5K-3NS, Tối đa 5000g. Cân, 1g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JUC phần: FOB 5K-3NS
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
€150.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
PinKhối 9V
Battery Backup20 giờ.
Chiều rộng trường hợp170mm
Kích thước chữ số20mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở170 x 150 x 40 mm
Chiều cao nhà ở40 mm
Chiều dài nhà ở150 mm
Điện áp đầu vào230V AC
Tuyến tính+/- 2g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh95%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.10 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-fob-5k-3ns.pdf
Dễ đọc1g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật120 x 150 mm
Khả năng tái lập1g
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịdwt, g, lb, oz, ozt
Trọng lượng Công suất5kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt150 mm
Chiều rộng bề mặt cân120 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)7.5
Chiều dài tàu (cm)19.5
Chiều rộng tàu (cm)25.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Giá cả
Cân bàn KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS, tối đa 500g. Cân, 0.1g Khả năng đọc | CE8JTQ FOB 0.5K-4NS+/- 0.2g35 độ. C€150.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bàn FOB 5K-3NS, Tối đa 5000g. Cân, 1g Khả năng đọc
€150.34 /đơn vị