Kern And Sohn Cp 500-3p9 | Tải trọng tế bào, tối đa 500kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến tải trọng Kern AND SOHN CP 500-3P9, tối đa 500Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | CE8HYR

KERN AND SOHN Cảm biến tải trọng CP 500-3P9, tối đa 500Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ xung quanh. Phạm vi

Trong kho
Khoản mục: CE8HYR phần: CP 500-3P9
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
€697.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoad Cell
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.65 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-35 độ. C
Trọng lượng danh nghĩa500kg
Chiều cao nền tảng800 mm
Chiều rộng nền tảng800 mm
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-cp-500-3p9.pdf
Trọng lượng Công suất500kg
Kích thước bệ cân800 x 800 x 0 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.27
Chiều cao tàu (cm)12.5
Chiều dài tàu (cm)17.5
Chiều rộng tàu (cm)28
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao nền tảngChiều rộng nền tảngTrọng lượng Công suấtKích thước bệ cânGiá cả
Cảm biến tải trọng Kern AND SOHN CP 100-3P9, tối đa 100Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | CE8HXW CP100-3P9800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 mm€685.55
Cảm biến tải trọng Kern AND SOHN CP 10-3P9, tối đa 10Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | CE8HXY CP10-3P9400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 mm€457.04
Cảm biến tải trọng Kern AND SOHN CP 200-3P9, tối đa 200Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | CE8HYC CP200-3P9800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 mm€697.58
Cảm biến tải trọng Kern AND SOHN CP 20-3P9, tối đa 20Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | CE8HYE CP20-3P9400 mm400 mm20kg400 x 400 x 0 mm€457.04
Cảm biến tải trọng Kern AND SOHN CP 300-3P9, tối đa 300Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | CE8HYH CP300-3P9800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 mm€697.58
Cảm biến tải trọng Kern AND SOHN CP 400-3P9, tối đa 400Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | CE8HYN CP400-3P9800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 mm€697.58
Cảm biến tải trọng Kern AND SOHN CP 50-3P9, tối đa 50Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | CE8HYV CP50-3P9400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 mm€457.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cảm biến tải trọng CP 500-3P9, tối đa 500Kg. Cân, -35 đến 65 độ. C Nhiệt độ xung quanh. Phạm vi
€697.58 /đơn vị