Cảm biến tải trọng một điểm sê-ri KERN VÀ SOHN CP P9
Phong cách | Mô hình | Chiều cao nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Trọng lượng Công suất | Kích thước bệ cân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP20-3P9 | 400 mm | 400 mm | 20kg | 400 x 400 x 0 mm | €457.04 | |
B | CP50-3P9 | 400 mm | 400 mm | 50kg | 400 x 400 x 0 mm | €457.04 | |
C | CP10-3P9 | 400 mm | 400 mm | 10kg | 400 x 400 x 0 mm | €457.04 | |
D | CP400-3P9 | 800 mm | 800 mm | 400Kg | 800 x 800 x 0 mm | €697.58 | |
E | CP100-3P9 | 800 mm | 800 mm | 100kg | 800 x 800 x 0 mm | €685.55 | |
F | CP300-3P9 | 800 mm | 800 mm | 300kg | 800 x 800 x 0 mm | €697.58 | |
G | CP500-3P9 | 800 mm | 800 mm | 500kg | 800 x 800 x 0 mm | €697.58 | |
H | CP200-3P9 | 800 mm | 800 mm | 200kg | 800 x 800 x 0 mm | €697.58 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy sưởi khí di động
- Chốt
- Bộ cách ly rung động hình trụ
- Tấm che mưa xe máy
- Ống kính ánh sáng thí điểm
- Lạnh
- bu lông
- Dây và phụ kiện dây
- Cào và Công cụ trồng trọt
- Máy rửa áp lực và phụ kiện
- LITTLE GIANT Xe tải kệ có thể điều chỉnh 2 mặt
- MICRO 100 Công cụ tạo rãnh kiểu GR
- KERN AND SOHN Ống ba mắt
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 40 Micron
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP được chế tạo Phù hợp 11-1 / 4 độ. Khuỷu tay, miếng đệm x miếng đệm
- EATON Cảm biến điểm chuyển tiếp Arc Flash
- EATON Cảm biến ba dây dòng hiệu suất E57P
- WIDIA Vòi tay
- DIXON Bộ điều chỉnh tiêu chuẩn áp suất cao dòng R26
- BUSSMANN Cầu chì lưỡi tác động nhanh dòng ATC, 32V