Kern And Sohn Ac 22 | Kẹp điểm mịn, Chiều rộng kẹp 4mm, Kích thước ren M6, tối đa 500 N | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERN AND SOHN AC 22 Kẹp điểm mịn, Chiều rộng kẹp 4mm, Kích thước ren M6, Tối đa 500 N | CE8GZT

KERN AND SOHN Kẹp điểm tinh AC 22, Chiều rộng kẹp 4mm, Kích thước ren M6, Tối đa 500 N

Trong kho
Khoản mục: CE8GZT phần: AC 22
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
€165.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái kẹp
Chiều rộng kẹp4 mm
Giá trị danh nghĩaLên đến 500 N
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-ac-22.pdf
Kích thước chủ đềM6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1
Chiều dài tàu (cm)10
Chiều rộng tàu (cm)15
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng kẹpGiá cả
KERN AND SOHN AC 14 Kẹp điểm mịn, Chiều rộng kẹp 15mm, Kích thước ren M6, Tối đa 500 N | CE8GZN AC 1415 mm€79.38
Kẹp mũi nhọn KERN AND SOHN AC 14R, Chiều rộng kẹp 15 mm, Kích thước ren M6, Tối đa 500 N | CJ6ZKM dòng điện xoay chiều 14R15 mm€46.91
Kẹp mũi nhọn KERN AND SOHN AC 22R, Chiều rộng kẹp 4mm, Kích thước ren M6, Tối đa 500 N | CJ6ZKQ dòng điện xoay chiều 22R4 mm€95.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Kẹp điểm tinh AC 22, Chiều rộng kẹp 4mm, Kích thước ren M6, Tối đa 500 N
€165.98 /đơn vị