Keo 67090 | Máy cắt Keyseat Thép tốc độ cao 1 1/8 Inch #709 Răng thẳng | 2nyn9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 67090 Máy Cắt Chìa Khóa Thép Tốc Độ Cao 1 1/8 Inch #709 Răng Thẳng | AC2XYQ 2NYN9

KEO 67090 Máy cắt bàn phím Thép tốc độ cao 1 1/8 inch #709 Răng thẳng

Trong kho
Khoản mục: AC2XYQ phần: 67090Tham chiếu chéo: 2NYN9
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
€69.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt bàn phím
Tiêu chuẩn Mỹ số709
Dao cắt Dia.1-1 / 8 "
Đối mặt7 / 32 "
Kết thúcTươi
Tay trái / tay phảiCắt tay phải
Vật chấtThép tốc độ cao
Số răng12
Chiều dài tổng thể2 7 / 32 "
ChânSảnh
Chân Địa.1 / 2 "
Loại răngRăng thẳng
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố răngDao cắt Dia.Đối mặtChiều dài tổng thểChân Địa.Loại răngKiểuKết thúcGiá cả
KEO 62010 Keyseat Cutter Thép tốc độ cao 1/4 inch # 202 Răng thẳng | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Răng thẳngTiêu chuẩnTươi€53.39
KEO 62020 Keyseat Cutter Thép tốc độ cao 5/16 Inch # 202 1/2 Răng thẳng | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Răng thẳngTiêu chuẩnTươi€49.04
KEO 63020 Keyseat Cutter Thép tốc độ cao 5/16 Inch # 302 1/2 Răng thẳng | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Răng thẳngTiêu chuẩnTươi€54.44
KEO 62030 Keyseat Cutter Thép tốc độ cao 3/8 inch # 203 Răng thẳng | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Răng thẳngTiêu chuẩnTươi€48.92
KEO 63030 Keyseat Cutter Thép tốc độ cao 3/8 inch # 303 Răng thẳng | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Răng thẳngTiêu chuẩnTươi€48.94
KEO 64030 Keyseat Cutter Thép tốc độ cao 3/8 inch # 403 Răng thẳng | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Răng thẳngTiêu chuẩnTươi€49.36
KEO 62040 Keyseat Cutter Thép tốc độ cao 1/2 inch # 204 Răng thẳng | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Răng thẳngTiêu chuẩnTươi€50.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 67090 Máy cắt bàn phím Thép tốc độ cao 1 1/8 inch #709 Răng thẳng
€69.89 /đơn vị