Keo 55810-tialn | Mũi khoan 6 me 90 độ 1 1/4 Tialn | 4cka2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55810-TiALN Countersink 6 Flutes 90 Độ 1 1/4 Tialn | AD6YGA 4CKA2

KEO 55810-TiALN Mũi khoan 6 Sáo 90 Độ 1 1/4 Tialn

Trong kho
Khoản mục: AD6YGA phần: 55810-TiALNTham chiếu chéo: 4CKA2
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
€577.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1-1 / 4 "
Kết thúcTiAlN
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55802 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/8 Carbide | AD6YEZ 4CJY2 558021 / 8 "Không tráng1.25 "1 / 8 "-€26.17
KEO 55803 Countersink 6 Flutes 90 Độ 3/16 Carbide | AD6YFA 4CJY3 558033 / 16 "Không tráng1.375 "3 / 16 "-€28.23
KEO 55804 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/4 Carbide | AD6YFB 4CJY4 558041 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€40.90
KEO 55805 Countersink 6 Flutes 90 Độ 3/8 Carbide | AD6YFC 4CJY5 558053 / 8 "Không tráng1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.04
KEO 55806 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/2 Carbide | AD6YFD 4CJY6 558061 / 2 "Không tráng2"1 / 4 "1"€83.86
KEO 55807 Countersink 6 Flutes 90 Độ 5/8 Carbide | AD6YFE 4CJY7 558075 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€120.12
KEO 55808 Countersink 6 Flutes 90 Độ 3/4 Carbide | AD6YFF 4CJY8 558083 / 4 "Không tráng2.625 "1 / 2 "1.25 "€172.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55810-TiALN Mũi khoan 6 Sáo 90 Độ 1 1/4 Tialn
€577.64 /đơn vị