CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PSD21CH07 Bìa màn hình cắt trung tâm 21-1 / 4 x 13-3 / 8
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp màn hình |
Loại truy cập | Cắt trung tâm |
Màu | Trong sáng |
Vật chất | polycarbonate |
Chiều cao tổng thể | 7.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 13.375 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 56.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.13 |
Mã HS | 3924104000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
PSD21EH07 | €145.15 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.