vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55775-TiALN Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 5/8 Tialn | AD6YDB 4CJT3

KEO 55775-TiALN Mũi doa tâm 3 me 100 độ 5/8 Tialn

Trong kho
Khoản mục: AD6YDB phần: 55775-TiALNTham chiếu chéo: 4CJT3
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
€149.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.5 / 8 "
Kết thúcTiAlN
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55772-TiALN Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/4 Tialn | AC4GRL 2ZTP2 55772-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€48.10
KEO 55773-TiALN Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/8 Tialn | AC4GTE2ZTV5 55773-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€75.09
KEO 55770-TiALN Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/8 Tialn | AD3LEC 3ZYV1 55770-TiALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€30.77
KEO 55771-TiALN Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/16 Tialn | QUẢNG CÁO3LED 3ZYV3 55771-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€33.97
KEO 55774-TiALN Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/2 Tialn | AD6YDA 4CJT2 55774-TiALN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€105.66
KEO 55776-TiALN Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/4 Tialn | AD6YDC4CJT4 55776-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€209.00
KEO 55777-TiALN Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1 Inch Tialn | AD6YDD4CJT5 55777-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€322.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55775-TiALN Mũi doa tâm 3 me 100 độ 5/8 Tialn
€149.17 /đơn vị