A B Lắp ráp: Chưa lắp ráp , Loại mang: Bóng kín , Lưỡi Dia.: 18 " , Chất liệu lưỡi: Thép , CFM Cao: 3000 , Chiều dài dây: 25ft. , Loại ổ: trực tiếp , Ứng dụng môi trường: Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại , Chất liệu bảo vệ: Thép , Vật liệu nhà ở: Thép ,Hz: 60 , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: 107 độ F , Vỏ động cơ: Air-Over hoàn toàn kín , Động cơ HP: 1/10 , Cách điện động cơ: Class A , Vòng tua động cơ: 1000/1400/1570 , Loại động cơ: Tụ chia vĩnh viễn , Kiểu lắp: Bệ-gắn , Số lưỡi dao: 3 , Ampe hoạt động: 1.5/1.3/1 , Dao động/Không dao động: Không dao động , Bên ngoài Dia.: 20 " , Giai đoạn: 1 , Đường kính trục.: 1 / 2 " , Mức độ âm thanh: 60 / 52dBA , Tốc độ: 3 , Bảo vệ nhiệt: Tự động , Vôn: 115 , Watt: 130 , Chiều rộng: 24 " , Bảo vệ dây Bột trắng