Keo 55373 | Mũi doa trung tâm 4 sáo 60 độ 2 Inch Cobalt | 3 tuổi2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55373 Mũi Doa Tâm 4 me 60 Độ 2 Inch Cobalt | AD3FCB 3YRE2

KEO 55373 Mũi doa tâm 4 me 60 độ 2 inch Cobalt

Trong kho
Khoản mục: AD3FCB phần: 55373Tham chiếu chéo: 3YRE2
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
€386.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.2"
Kết thúcTươi
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.75 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 55370 Mũi doa tâm 4 me 60 độ 1 1/4 Cobalt | AD3FBY 3YRD8 553701-1 / 4 "Tươi3"1 / 2 "€163.84
KEO 55371 Mũi doa tâm 4 me 60 độ 1 1/2 Cobalt | AD3FBZ 3YRD9 553711-1 / 2 "Tươi3.25 "3 / 4 "€222.61
KEO 55372 Mũi doa tâm 4 me 60 độ 1 3/4 Cobalt | AD3FCA 3YRE1 553721-3 / 4 "Tươi3.5 "3 / 4 "€280.21
Mũi Doa Tâm KEO 55370-TiN 4 me 60 Độ 1 1/4 Co Tin | AD3FCC 3YRE3 55370-TiN1-1 / 4 "TiN3"1 / 2 "€202.49
Mũi Doa Tâm KEO 55371-TiN 4 me 60 Độ 1 1/2 Co Tin | AD3FCD 3YRE4 55371-TiN1-1 / 2 "TiN3.25 "3 / 4 "€269.64
Mũi Doa Tâm KEO 55372-TiN 4 me 60 Độ 1 3/4 Co Tin | AD3FCE 3YRE5 55372-TiN1-3 / 4 "TiN3.5 "3 / 4 "€349.16
KEO 55373-TiN Mũi Doa Tâm 4 me 60 Độ 2 Inch Co Tin | AD3FCF 3YRE6 55373-TiN2"TiN3.75 "3 / 4 "€483.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55373 Mũi doa tâm 4 me 60 độ 2 inch Cobalt
€386.68 /đơn vị