vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55008 Countersink 6 Flutes 60 Độ 5/8 Hss | AD7QDE 4FWH7

KEO 55008 Mũi Khoan 6 Sáo 60 Độ 5/8 Hss

Trong kho
Khoản mục: AD7QDE phần: 55008Tham chiếu chéo: 4FWH7
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
€32.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.5 / 8 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55002 Countersink 6 sáo 60 độ 1/4 thép tốc độ cao không tráng | AA9GYM 1DBY2 550021 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€15.05
KEO 55004 Countersink 6 sáo 60 độ 3/8 thép tốc độ cao không tráng | AA9GYN 1DBY3 550043 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.47
KEO 55005 Countersink 6 sáo 60 độ 1/2 thép tốc độ cao không tráng | AA9GYP 1DBY4 550051 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€22.31
KEO 55007 Countersink 6 sáo 60 độ 5/8 thép tốc độ cao không tráng | AA9GYQ 1DBY5 550075 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€32.50
KEO 55009 Countersink 6 sáo 60 độ 3/4 thép tốc độ cao không tráng | AA9GYR 1DBY6 550093 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€46.84
KEO 55011 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1 Inch Hss | AA9GYT 1DBY7 550111"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.64
KEO 55000 Countersink 6 Flutes 60 Độ 1/8 Hss | AD7QDA 4FWH3 550001 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55008 Mũi Khoan 6 Sáo 60 Độ 5/8 Hss
€32.72 /đơn vị