Ken Forging K2024-zn | Bu lông mắt, nâng có vai, thép, ren 7-16 14/3 | 5zhdXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEN FORGING K2024-ZN Bu lông mắt, nâng bằng vai, thép, ren 7/16-14 | AD3HHJ 3ZHD5

KEN FORGING K2024-ZN Eye Bolt, Nâng bằng vai, thép, 7 / 16-14 ren

Trong kho
Khoản mục: AD3HHJ phần: K2024-ZNTham chiếu chéo: 3ZHD5
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
€15.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1-3 / 32 "
Mắt ngoài Dia.1-27 / 32 "
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcZinc
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.41 "thành 3.78"
Chân Địa.7 / 16 "
Chiều dài chân1.375 "
Dia vai.0.75 đến 0.81 "
Chiều dài vai0.19 "thành 0.25"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đềFull
Kích thước chủ đề7 / 16-14
Giới hạn tải làm việc1,800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEN FORGING K2024-ZN Eye Bolt, Nâng bằng vai, thép, 7 / 16-14 ren
€15.61 /đơn vị