Parker 10-10 Ebz-b | Liên kết khuỷu tay đồng thau Cpi X Cpi 5/8in | 1pzz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 10-10 EBZ-B Union Elbow Brass Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZXA 1PZZ8

PARKER 10-10 EBZ-B Union Khuỷu đồng thau Cpi x Cpi 5/8in

Trong kho
Khoản mục: AB2ZXA phần: 10-10 EBZ-BTham chiếu chéo: 1PZZ8
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
€84.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh Elbow
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén7 / 8 "
Kiểu kết nốiCPI (TM) x CPI (TM)
Kích thước hex15 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngKiểuKích thước chủ đề nénKiểu kết nốipkg. Số lượngGiá cả
PARKER 165PMT-10 Khuỷu tay Liên minh 5/8 Vào | AA3GLL 11K702 165 PMT-10----40 đến 200 độ F5 / 8 "Nhấn để kết nối--1€61.57
Khuỷu tay liền PARKER 365PTC-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Composite | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 độ đến 200 độ F3 / 8 "DOT phù hợp--10€287.08
Khuỷu tay liền PARKER 365PTC-8, Đường kính ngoài 1/2 inch, Composite | AA7ZYQ 16W611 365PTC-8----40 độ đến 200 độ F1 / 2 "DOT phù hợp--10€312.10
PARKER 10EE10-B Union Elbow Brass A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-Kim loạiThau-40 độ đến 400 độ F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1€80.17
PARKER 4-4 EBZ-B Union Elbow Brass Cpi x Cpi 1 / 4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 EBZ-B-Kim loạiThau-40 độ đến 400 độ F1 / 4 "-7 / 16 "CPI (TM) x CPI (TM)1€34.05
PARKER GEC-12 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9ECM 2CGC3 GEC-12150 psinhựaPFA, PTFE, ETFE32 độ đến 266 độ F3 / 4 "--Nén1€229.98
PARKER GEC-6 Union Elbow Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9ECN 2CGC6 GEC-6225nhựaPFA, PTFE, ETFE32 độ đến 266 độ F3 / 8 "--Nén1€113.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 10-10 EBZ-B Union Khuỷu đồng thau Cpi x Cpi 5/8in
€84.14 /đơn vị