Kdr-dòng Kdrula27l | Lò phản ứng dòng đầu vào Low Z 208/240v 7.5a | 4xrl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KDR-LINE REACTORS KDRULA27L Đầu vào Dòng phản ứng Thấp Z 208 / 240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2

KDR-LINE REACTORS Lò phản ứng dòng đầu vào KDRULA27L Thấp Z 208/240V 7.5A

Trong kho
Khoản mục: AE2JFV phần: KDRULA27LTham chiếu chéo: 4XRL2
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
€191.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò phản ứng dòng đầu vào
Độ sâu3.75 "
Bao vâyMở
Tuýt lọcZ thấp
Chiều cao4"
Điện áp đầu vào208/240
Tối đa HP2
Tối đa Amps đầu ra7.5
Giai đoạnBa chậu
KiểuZ thấp
Chiều rộng4.18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)14.29
Chiều dài tàu (cm)16.19
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8504508000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuTuýt lọcChiều caoTối đa HPTối đa Amps đầu raKiểuChiều rộngGiá cả
KDR-LINE REACTORS KDRULA54L Input Line Reactor Low Z 208 / 240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Z thấp4"0.52.4Z thấp4.18 "€301.65
KDR-LINE REACTORS KDRULA53L Input Line Reactor Low Z 208 / 240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Z thấp4"0.753.5Z thấp4.18 "€147.76
KDR-LINE REACTORS KDRULA25L Input Line Reactor Low Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Z thấp4"14.6Z thấp4.18 "€157.91
KDR-LINE REACTORS KDRULA26L Input Line Reactor Low Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Z thấp4"1.56.6Z thấp4.18 "€162.50
KDR-LINE REACTORS KDRULA28L Input Line Reactor Low Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Z thấp4"310.6Z thấp4.18 "€194.47
KDR-LINE REACTORS KDRULB22L Input Line Reactor Low Z 208 / 240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Z thấp5"516.7Z thấp6"€244.52
KDR-LINE REACTORS KDRULB23L Input Line Reactor Low Z 208 / 240V 24.2A | AE2JFY 4XRL5 KDRULB23L4"Z thấp5"7.524.2Z thấp6"€264.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KDR-LINE REACTORS Lò phản ứng dòng đầu vào KDRULA27L Thấp Z 208/240V 7.5A
€191.78 /đơn vị