RULAND MANUFACTURING OST Coupling Hubs
Phong cách | Mô hình | Kích thước máy | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Đường kính trung tâm. | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OST21-10-A | OST21 | 5 / 8 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.625 " | 33.30mm | 15mm | €49.99 | |
A | OST21-6-A | OST21 | 3 / 8 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.375 " | 33.30mm | 15mm | €49.99 | |
A | OST21-8-A | OST21 | 1 / 2 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.5 " | 33.30mm | 15mm | €49.99 | |
A | OST21-5-A | OST21 | 5 / 16 " | 33.3mm | 1-5 / 16 " | 15mm | 0.3125 " | 33.30mm | 15mm | €49.99 | |
A | OST26-10-A | OST26 | 5 / 8 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.625 " | 41.30mm | 18mm | €60.49 | |
A | OST26-6-A | OST26 | 3 / 8 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.375 " | 41.30mm | 18mm | €60.49 | |
A | OST26-12-A | OST26 | 3 / 4 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.75 " | 41.30mm | 18mm | €60.49 | |
A | OST26-8-A | OST26 | 1 / 2 " | 41.3mm | 1.625 " | 18mm | 0.5 " | 41.30mm | 18mm | €60.49 |
Trung tâm ghép nối dòng OST
Ruland Sản xuất các trung tâm khớp nối được thiết kế để kết nối các trục cho các ứng dụng truyền mô-men xoắn quay. Đây là một trong những thành phần của thiết kế ba mảnh bao gồm 2, trục nhôm anot hóa & đĩa trung tâm. Các khớp nối này hoạt động với tải trọng ổ trục thấp, do đó bảo vệ các bộ phận nhạy cảm của hệ thống như ổ trục và có thể điều chỉnh độ lệch song song cao. Chúng có kết cấu nhôm 2024-T351 nhẹ và lớp phủ oxit đen để ngăn chất lỏng và hạt mài mòn làm hỏng các trục khớp nối. Chọn từ một loạt các trung tâm khớp nối này, có sẵn ở các đường kính lỗ khoan 5/16, 3/8, 5/8, 3/4 & 1/2 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đồng hồ đo lực
- Trống vận chuyển
- Cổ phiếu ống vuông sợi thủy tinh
- Lề mái thông gió
- Cuộn dây điện từ bơm nhiệt
- Chổi Chổi và Chảo quét bụi
- Hội thảo
- Dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc
- Bên dưới các phụ kiện nâng móc
- Springs
- APPROVED VENDOR Kho lưu trữ ngoài trời
- PRO-LINE Dải nguồn
- EDSAL Giá lưu trữ hồ sơ, màu xám
- NUMATICS Manifold Block 3 Trạm
- PANDUIT Nylon co nhiệt, Ngắt kết nối nam
- ADVANCE TABCO Khay dịch vụ ăn uống
- ARLINGTON INDUSTRIES Dây đai ống dẫn, 1 lỗ
- AME INTERNATIONAL Rủi ro
- AIRMASTER FAN Quạt hút gió 8 inch
- KABA Máy móc. Bộ khóa nút nhấn