Kẹp công xôn Kant-twist K060tudw | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K060TUDW Kẹp công xôn thép, Tay cầm chữ T, Tay cầm thợ dệt | CD8YRK

KANT-TWIST K060TUDW Kẹp công xôn bằng thép, Tay cầm chữ T, Weaver Grip

Trong kho
Khoản mục: CD8YRK phần: K060TUDW
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
€105.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp1500 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)5/16" x 3-3/4"
Tối đa Mở hàm6"
Chiều rộng mở10 "
Chiều dài tổng thể11 1 / 2 "
bề dầy1-3 / 8 "
Họng sâu4-1 / 2 "
UPC682241322402

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)3.49
Chiều dài tàu (cm)28.89
Chiều rộng tàu (cm)19.37
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K060TUDW để loại bỏ xoắn vật liệu hoặc đi lệch tâm khi sử dụng kẹp C tiêu chuẩn để giữ phôi
  • Đặc trưng với hàm polyurethane và Tay cầm chữ T với tay cầm dệt để cầm thoải mái các vật liệu mềm và chống trầy xước hoặc hư hại trên bề mặt đã được đánh bóng / hoàn thiện
  • Độ sâu họng 4-1 / 2 inch giúp tiếp cận vật liệu tốt hơn và kẹp dễ dàng
  • Ngàm nổi tự do dễ dàng điều chỉnh phù hợp với các bề mặt không bằng phẳng và tay cầm chữ T mạ đồng được đặt vuông góc với tải kẹp để tránh xoắn kẹp trong khi được siết chặt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
Kẹp công xôn KANT-TWIST K030TUW, Hàm Polyurethane có tay cầm kiểu dệt | CD8YQD K030TUW.1125 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
Kẹp đòn bẩy thép KANT-TWIST K045TUDW, Hàm Polyurethane, Mở 4-1/2 Inch | CD8YQV K045TUDW1275 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "€80.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K060TUDW Kẹp công xôn bằng thép, Tay cầm chữ T, Weaver Grip
€105.48 /đơn vị