Kẹp công xôn Kant-twist K045tudw, Tay cầm chữ T | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp đòn bẩy thép KANT-TWIST K045TUDW, Hàm Polyurethane, Mở 4-1/2 Inch | CD8YQV

KANT-TWIST K045TUDW Kẹp đòn bẩy bằng thép, Hàm Polyurethane, Mở 4-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8YQV phần: K045TUDW
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
€80.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp1275 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1 / 4 "x 3"
Tối đa Mở hàm4-1 / 2 "
Chiều rộng mở7"
Chiều dài tổng thể8 1 / 4 "
bề dầy1-1 / 8 "
Họng sâu2-1 / 4 "
UPC682241322006

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)11.11
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K045TUDW giữ phôi và cung cấp độ bám chắc chắn để giữ kim loại, nhựa và gỗ ở vị trí
  • Các ngàm nổi tự do vẫn song song trong khi kẹp và điều chỉnh dễ dàng với các bề mặt không đều, do đó chống xoắn khi siết chặt C-kẹp
  • Tính năng hàm polyurethane và Tay cầm chữ T để giữ các vật liệu mềm (gỗ, nhựa và kim loại) cũng như các vật liệu đã được đánh bóng / hoàn thiện trong khi chống trầy xước hoặc hư hỏng
  • Chiều sâu họng 2-1 / 4 inch giúp dễ dàng tiếp cận vật liệu và kẹp hơn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
Kẹp công xôn KANT-TWIST K030TUW, Hàm Polyurethane có tay cầm kiểu dệt | CD8YQD K030TUW.1125 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TUDW Kẹp công xôn thép, Tay cầm chữ T, Tay cầm thợ dệt | CD8YRK K060TUDW1500 Lbs.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "€105.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K045TUDW Kẹp đòn bẩy bằng thép, Hàm Polyurethane, Mở 4-1/2 inch
€80.51 /đơn vị