Kẹp công xôn Kant-twist K045tsdw, 303 Ss | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp công xôn KANT-TWIST K045TSDW, Thép không gỉ, Hàm mở 4.5 inch | CD8YQT

KANT-TWIST Kẹp công xôn K045TSDW, thép không gỉ, mở hàm 4.5 inch

Trong kho
Mục: CD8YQT phần: K045TSDW
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
€135.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp1500 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1 / 4 "x 3"
Tối đa Mở hàm4-1 / 2 "
Chiều rộng mở6-3 / 4 "
Chiều dài tổng thể7 1 / 2 "
bề dầy1-1 / 8 "
Họng sâu2-3 / 8 "
UPC682241322808

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)11.11
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K045TSDW loại bỏ sự biến dạng hoặc xoắn trong khi siết chặt phôi và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1
  • Thiết kế hàm nổi tự do điều chỉnh phù hợp với các bề mặt không đều
  • Có khía, nhẵn và khe V tích hợp để giữ cổ phiếu tròn
  • Sẽ không đi ra khỏi trung tâm
  • Hàm, vít và tay cầm được mạ đồng để hàn
  • Họng sâu giúp mở rộng phạm vi tiếp cận vật liệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K020TSW Kẹp Côngxon bằng thép không gỉ, Tay cầm chữ T, Công suất 1200 Lb | CD8YPF K020TSW700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€77.80
KANT-TWIST K030TSW Kẹp công xôn bằng thép không gỉ, mở 3 inch, tay cầm kiểu dệt | CD8YQB K030TSW1200 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "€151.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K045TSDW, thép không gỉ, mở hàm 4.5 inch
€135.14 /đơn vị