Kẹp công xôn Kant-twist K020tsw | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K020TSW Kẹp Côngxon bằng thép không gỉ, Tay cầm chữ T, Công suất 1200 Lb | CD8YPF

KANT-TWIST K020TSW Kẹp công xôn bằng thép không gỉ, Tay cầm chữ T, Công suất 1200 Lb

Trong kho
Khoản mục: CD8YPF phần: K020TSW
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
€77.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp700 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1/8" x 1-3/4"
Tối đa Mở hàm2"
Chiều rộng mở3-1 / 4 "
Chiều dài tổng thể4"
bề dầy7 / 8 "
Họng sâu1-1 / 4 "
UPC682241322501

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K020TSW loại bỏ định vị lệch tâm; lý tưởng cho các ứng dụng hàn điểm, khoan và bắt vít
  • Tính năng thiết kế độc đáo giúp loại bỏ sự biến dạng và xoắn của phôi và cũng cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1 mạnh mẽ
  • Các hàm nổi tự do điều chỉnh dễ dàng với các bề mặt không đều trong khi cung cấp ba mặt kẹp (ống, phẳng và góc) để đáp ứng mọi nhu cầu ứng dụng
  • Chiều sâu họng 1-1 / 4 inch giúp giữ vật liệu tốt hơn trong khi cấu trúc bằng thép không gỉ cung cấp khả năng sử dụng trong môi trường ăn mòn hoặc vệ sinh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K030TSW Kẹp công xôn bằng thép không gỉ, mở 3 inch, tay cầm kiểu dệt | CD8YQB K030TSW1200 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "€151.85
Kẹp công xôn KANT-TWIST K045TSDW, Thép không gỉ, Hàm mở 4.5 inch | CD8YQT K045TSDW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€135.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K020TSW Kẹp công xôn bằng thép không gỉ, Tay cầm chữ T, Công suất 1200 Lb
€77.80 /đơn vị