Kẹp công xôn Kant-twist K030tsw, Tay cầm chữ T | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K030TSW Kẹp công xôn bằng thép không gỉ, mở 3 inch, tay cầm kiểu dệt | CD8YQB

KANT-TWIST K030TSW Kẹp công xôn bằng thép không gỉ, Mở 3 inch, Tay cầm kiểu dệt

Trong kho
Khoản mục: CD8YQB phần: K030TSW
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
€151.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp1200 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1 / 4 "x 3"
Tối đa Mở hàm3"
Chiều rộng mở5-1 / 4 "
Chiều dài tổng thể6 1 / 4 "
bề dầy1-1 / 8 "
Họng sâu1-1 / 4 "
UPC682241322600

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)2.86
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K030TSW để giữ cố định hai miếng với nhau đồng thời loại bỏ sự biến dạng và xoắn của phôi
  • 303 Kết cấu bằng thép không gỉ cho phép sử dụng trong môi trường ăn mòn hoặc vệ sinh và có khả năng giữ áp suất lên đến 1200 lb
  • Các hàm nổi tự do dễ dàng điều chỉnh theo các bề mặt không đều và cung cấp thiết kế có khía, nhẵn và khe chữ V để giữ cổ phiếu tròn
  • Được trang bị Tay cầm chữ T với tay cầm dệt để cầm thoải mái và cung cấp áp lực tối đa mà không cần cố gắng nhiều
  • Lý tưởng cho ứng dụng trong sản xuất hóa chất, bệnh viện và các công ty dầu mỏ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K020TSW Kẹp Côngxon bằng thép không gỉ, Tay cầm chữ T, Công suất 1200 Lb | CD8YPF K020TSW700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€77.80
Kẹp công xôn KANT-TWIST K045TSDW, Thép không gỉ, Hàm mở 4.5 inch | CD8YQT K045TSDW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€135.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K030TSW Kẹp công xôn bằng thép không gỉ, Mở 3 inch, Tay cầm kiểu dệt
€151.85 /đơn vị