Kẹp đòn bẩy Kant-twist K045tpdw, Tỉ lệ kẹp 4:1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K045TPDW Kẹp đòn bẩy, Thiết kế đúc hẫng, Hàm mở 4.5 inch | CD8YQQ

KANT-TWIST K045TPDW Kẹp đòn bẩy, Thiết kế công xôn, Mở hàm 4.5 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8YQQ phần: K045TPDW
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
€76.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp1700 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1 / 4 "x 3"
Tối đa Mở hàm4-1 / 2 "
Chiều rộng mở6-3 / 4 "
Chiều dài tổng thể8 1 / 4 "
bề dầy1-7 / 8 "
Họng sâu2-1 / 4 "
UPC682241321603

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.96
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp đòn bẩy Kant-Twist K045TPDW với thiết kế công xôn để loại bỏ xoắn & biến dạng
  • Có khả năng giữ và cố định chặt các vật với nhau bằng cách tạo áp lực bên trong
  • Lý tưởng cho các ứng dụng mài, mộc, hàn điểm, khoan, gỗ và gia công kim loại
  • Thiết kế tay cầm dệt nâng cao hiệu suất cầm nắm và cho phép chiều rộng mở 4.5 inch
  • Tỷ lệ kẹp 4: 1 và miếng đệm phẳng tròn No-Mar cho độ hoàn thiện tốt và mềm mại
  • Vít, hàm và tay cầm được mạ đồng để chống vi khuẩn và độ dẫn điện tuyệt vời
  • Có hàm nổi tự do để điều chỉnh phù hợp với các bề mặt không bằng phẳng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K010TPW Kẹp đòn bẩy phẳng tròn No-Mar, Hàm mở 1 inch | CD8YNX K010TPW350 Lbs.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
Kẹp KANT-TWIST K020TPW, Hàm mở 2 inch, Miếng đệm phẳng tròn No-Mar, Tay cầm chữ T | CD8YPD K020TPW800 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
Kẹp công xôn KANT-TWIST K025TPDW, Miếng đệm phẳng tròn No-Mar, Hàm mở 2.5 inch | CD8YPR K025TPDW700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€52.21
KANT-TWIST K030TPW Kẹp công xôn kiểu Weaver Grip, Hàm mở 3 inch | CD8YPV K030TPW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K045TPDW Kẹp đòn bẩy, Thiết kế công xôn, Mở hàm 4.5 inch
€76.31 /đơn vị