Kẹp công xôn Kant-twist K025tpdw | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp công xôn KANT-TWIST K025TPDW, Miếng đệm phẳng tròn No-Mar, Hàm mở 2.5 inch | CD8YPR

KANT-TWIST Kẹp công xôn K025TPDW, Tấm phẳng tròn No-Mar, Mở hàm 2.5 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8YPR phần: K025TPDW
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
€52.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp700 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1/8" x 1-3/4"
Tối đa Mở hàm2-1 / 2 "
Chiều rộng mở4-1 / 16 "
Chiều dài tổng thể4 1 / 2 "
bề dầy1-3 / 8 "
Họng sâu1-3 / 4 "
UPC682241321306

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K025TPDW được sử dụng để giữ và cố định chặt các vật với nhau trong khi tạo áp lực vào bên trong
  • Lý tưởng cho các ứng dụng mài, chế biến gỗ, mộc, hàn điểm, khoan và gia công kim loại
  • Có thiết kế công xôn để loại bỏ xoắn & biến dạng của phôi và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1
  • Được cấu hình bằng vít, hàm và tay cầm mạ đồng để chống vi khuẩn và độ dẫn điện tuyệt vời
  • Các hàm nổi tự do để điều chỉnh các bề mặt không bằng phẳng
  • Tay cầm dệt cho hiệu suất nắm tuyệt vời và độ mở hàm 2.5 inch
  • Chống đi bộ ra khỏi trung tâm
  • Được trang bị với khối chữ V mịn, có khía để giữ cổ phiếu tròn và miếng đệm phẳng tròn được đánh dấu No-Mar để cung cấp lớp hoàn thiện mềm mại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K010TPW Kẹp đòn bẩy phẳng tròn No-Mar, Hàm mở 1 inch | CD8YNX K010TPW350 Lbs.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
Kẹp KANT-TWIST K020TPW, Hàm mở 2 inch, Miếng đệm phẳng tròn No-Mar, Tay cầm chữ T | CD8YPD K020TPW800 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K030TPW Kẹp công xôn kiểu Weaver Grip, Hàm mở 3 inch | CD8YPV K030TPW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K045TPDW Kẹp đòn bẩy, Thiết kế đúc hẫng, Hàm mở 4.5 inch | CD8YQQ K045TPDW1700 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-7 / 8 "2-1 / 4 "€76.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K025TPDW, Tấm phẳng tròn No-Mar, Mở hàm 2.5 inch
€52.21 /đơn vị