KANT-TWIST K010TPW Kẹp đòn bẩy phẳng tròn No-Mar, Mở hàm 1 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp công xôn |
Lực kẹp | 350 Lbs. |
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in) | 1 / 8 "x 1" |
Tối đa Mở hàm | 1" |
Chiều rộng mở | 1-3 / 4 " |
Chiều dài tổng thể | 2 1 / 2 " |
bề dầy | 1 / 2 " |
Họng sâu | 1 / 2 " |
UPC | 682241320903 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.45 |
Mã HS | 8205700090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lực kẹp | Xử lý Đường kính và Chiều dài (in) | Tối đa Mở hàm | Chiều dài tổng thể | bề dầy | Họng sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K020TPW | 800 Lbs. | 1/8" x 1-3/4" | 2" | 4 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 1-1 / 8 " | - | RFQ
|
K025TPDW | 700 Lbs. | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 1-3 / 4 " | €52.21 | |
K030TPW | 1500 Lbs. | 1 / 4 "x 3" | 3" | 6 3 / 4 " | 1-7 / 8 " | 1-1 / 4 " | - | RFQ
|
K045TPDW | 1700 Lbs. | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2 " | 8 1 / 4 " | 1-7 / 8 " | 2-1 / 4 " | €76.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.