Kẹp đòn bẩy Kant-twist K025tdhvyw, Tầm với sâu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K025TDHVYW Kẹp đòn bẩy, Tầm với sâu, Mở 2.5 inch | CD8YPN

KANT-TWIST K025TDHVYW Kẹp đòn bẩy, Tầm với sâu, Mở 2.5 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8YPN phần: K025TDHVYW
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
€49.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp700 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1/8" x 1-3/4"
Tối đa Mở hàm2-1 / 2 "
Chiều rộng mở4-1 / 16 "
Chiều dài tổng thể4 1 / 2 "
bề dầy7 / 8 "
Họng sâu1-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp đòn bẩy Kant-Twist K025TDHVYW loại bỏ sự biến dạng và xoắn có vấn đề, cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1 mạnh mẽ
  • Cung cấp sức mạnh kẹp vượt trội với thiết kế nhẹ hơn so với Kẹp C
  • Cung cấp các khối V tích hợp cho cổ phiếu tròn và hàm nổi tự do để dễ dàng điều chỉnh trên các bề mặt không bằng phẳng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K045TDHVYW Kẹp đòn bẩy, Tầm với sâu, Mở 4.5 inch, Màu vàng | CD8YQK K045TDHVYW1700 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€76.04
KANT-TWIST K060TDHVYW Kẹp Cần, Mở 6 Inch, Màu Vàng | CD8YRC K060TDHVYW2000 Lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€100.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVYW Kẹp đòn bẩy, Tầm với sâu, Mở 2.5 inch
€49.46 /đơn vị