Justrite 12935 | Carboy, Polypropylene, 10l, 3 Inch San Cổ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 12935 Carboy, Polypropylen, 10L, Cổ vệ sinh 3 inch | CD8DPW

JUSTRITE 12935 Carboy, Polypropylen, 10L, Cổ vệ sinh 3 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8DPW phần: 12935
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
€380.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclái xe
Sức chứa2.6 gal.
Chiều cao19.2 "
Chiều dài10.75 "
Vật chấtpolypropylene
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12935.pdf
Chiều rộng6.4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)50.8
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Những bình chứa bằng polypropylen (PP) này có tay cầm lớn và đế có tay cầm đúc cho phép bạn dễ dàng nâng và đổ. Loại và khối lượng vật liệu được in ở bên ngoài bình chứa cùng với các vạch chia độ theo hệ mét lớn, dễ đọc được chứng nhận độ chính xác ±5%. Được chế tạo từ nhựa USP Class VI, nhựa PP loại FDA, carboys trong suốt mang lại khả năng tương thích hóa học tốt khi sử dụng với nhiều loại thuốc thử, chất đệm và bột khác nhau. Chu trình hấp được khuyến nghị: 15 PSI và 250°F (121°C) trong 20 phút.

Tính năng, đặc điểm:

  • Cấu trúc Polypropylen cho phép khử trùng thích hợp giữa các lần sử dụng
  • Được chế tạo từ vật liệu USP Class VI, FDA có thể hấp tiệt trùng
  • Thiết kế tiện dụng hình chữ nhật giúp tiết kiệm không gian băng ghế có giá trị
  • Cổ vệ sinh ba inch không có ren để dễ dàng vệ sinh

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước máyKích thước nắpGiá cả
JUSTRITE 12928 Carboy, Polypropylene, 2.5L, Nắp 83 mm | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€107.63
JUSTRITE 12929 Carboy, Polypropylen, 5L, Nắp 83 mm | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€114.95
JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropylen, 10L, Nắp 83 mm | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm€151.10
JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropylen, 20L, Nắp 83 mm | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€203.78
JUSTRITE 12932 Carboy, Polypropylen, 20L, Nắp 120 mm | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polypropylen, 40L, Nắp 120 mm | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€360.57
JUSTRITE 12934 Carboy, Polypropylen, 75L, Nắp 120 mm | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€843.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12935 Carboy, Polypropylen, 10L, Cổ vệ sinh 3 inch
€380.42 /đơn vị