Justrite 12930 | Carboy, Polypropylene, 10l, 83 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropylen, 10L, Nắp 83 mm | CD8DPQ

JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropylene, 10L, Nắp 83 mm

Trong kho
Khoản mục: CD8DPQ phần: 12930
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
€151.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclái xe
Kích thước nắp83mm
Sức chứa2.6 gal.
Chiều cao19.5 "
Chiều dài10.75 "
Vật chấtpolypropylene
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12930.pdf
Chiều rộng6.4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)50.8
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Những bình chứa bằng polypropylen (PP) này có tay cầm lớn và đế có tay cầm đúc cho phép bạn dễ dàng nâng và đổ. Loại và khối lượng vật liệu được in ở bên ngoài bình chứa cùng với các vạch chia độ theo hệ mét lớn, dễ đọc được chứng nhận độ chính xác ±5%. Có sẵn với các kích cỡ 83 mm hoặc 120 mm, nắp PP đi kèm với miếng đệm silicon được xử lý bằng bạch kim mang lại khả năng bịt kín chống tràn. Kích thước cổ lớn hơn 120 mm cho phép bạn tiếp cận bình chứa để làm sạch nhanh chóng và dễ dàng. Được chế tạo từ nhựa USP Class VI, nhựa PP loại FDA, carboys trong suốt mang lại khả năng tương thích hóa học tốt khi sử dụng với nhiều loại thuốc thử, chất đệm và bột khác nhau. Carboys tương thích với các nắp và bộ chuyển đổi có thể hoán đổi cho nhau. Chọn từ một loạt các bộ điều hợp có cấu hình thanh ống kết nối nhanh hoặc đúc để có được sự linh hoạt khi kết nối hàng đầu. Chu trình hấp được khuyến nghị: 15 PSI và 250°F (121°C) trong 20 phút.

Tính năng, đặc điểm:

  • Cấu trúc Polypropylen cho phép khử trùng thích hợp giữa các lần sử dụng
  • Được chế tạo từ vật liệu USP Class VI, FDA có thể hấp tiệt trùng
  • Mũ và bộ điều hợp có thể hoán đổi cho nhau mang lại sự linh hoạt kết nối hàng đầu
  • Thiết kế tiện dụng hình chữ nhật giúp tiết kiệm không gian băng ghế có giá trị

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước máyKích thước nắpGiá cả
JUSTRITE 12928 Carboy, Polypropylene, 2.5L, Nắp 83 mm | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€107.63
JUSTRITE 12929 Carboy, Polypropylen, 5L, Nắp 83 mm | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€114.95
JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropylen, 20L, Nắp 83 mm | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€203.78
JUSTRITE 12932 Carboy, Polypropylen, 20L, Nắp 120 mm | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polypropylen, 40L, Nắp 120 mm | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€360.57
JUSTRITE 12934 Carboy, Polypropylen, 75L, Nắp 120 mm | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€843.15
JUSTRITE 12935 Carboy, Polypropylen, 10L, Cổ vệ sinh 3 inch | CD8DPW 129352.6 gal.--€380.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropylene, 10L, Nắp 83 mm
€151.10 /đơn vị