Justrite 12916 | Carboy, Hdpe, 20l, 83 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
JUSTRITE 12916 Carboy With Spigot, Hdpe, 20L, 83 mm Cap | CD8DPA

JUSTRITE 12916 Carboy Có Ống Spigot, Hdpe, 20L, Nắp 83 mm

Trong kho
Khoản mục: CD8DPA phần: 12916

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€285.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclái xe
Kích thước nắp83mm
Sức chứa5.3 gal.
Chiều cao24.2 "
Chiều dài15.25 "
Vật chấtHDPE
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12916.pdf
Chiều rộng8.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)66.04
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Được làm bằng nhựa polyetylen mật độ cao loại VI, loại FDA, những bình chứa này có khả năng kháng hóa chất tuyệt vời và lý tưởng cho các dung môi, chất đệm, thuốc thử, bột và chất rắn khác nhau. Thiết kế công thái học có tay cầm lớn và đế có tay cầm đúc, cho phép bạn dễ dàng nâng và đổ. Có sẵn với các kích cỡ 83 mm và 120 mm, nắp bằng polypropylen đi kèm với miếng đệm silicon được xử lý bằng bạch kim mang lại khả năng bịt kín chống tràn. Kích thước cổ lớn hơn 120 mm cho phép bạn tiếp cận bình chứa để làm sạch nhanh chóng và dễ dàng. Được thiết kế với các ren bên trong và một chốt chặn cứng để tránh bị siết quá chặt và hư hỏng bịt kín, các đầu nối bằng polypropylen chống rò rỉ có các ngạnh ống 5/8 và 3/4 inch, cùng một ống côn luer bên trong tiêu chuẩn để phù hợp với bộ chuyển đổi ngạnh nam. Cần gạt lớn điều khiển hai tốc độ dòng chảy, một cho dòng chảy liên tục, bị khóa và một cho dòng chảy thủ công nhanh hơn. Carboys tương thích với các bộ chuyển đổi có thể hoán đổi cho nhau và các phụ kiện có vòi. Chọn từ nhiều bộ chuyển đổi có cấu hình ngạnh ống kết nối nhanh hoặc đúc khuôn để có kết nối linh hoạt trên cùng, đồng thời các chốt định vị bổ sung và ngạnh linh hoạt cho các tùy chọn kết nối ống mềm thay thế phía dưới Lưu ý: Chiều dài bao gồm cả chốt định vị.

Tính năng, đặc điểm:

  • Mũ và bộ điều hợp có thể hoán đổi cho nhau mang lại sự linh hoạt kết nối hàng đầu
  • Thiết kế tiện dụng hình chữ nhật giúp tiết kiệm không gian băng ghế có giá trị
  • Dấu hiệu tốt nghiệp về vật liệu, khối lượng và số liệu được in trên cacboys
  • Được chế tạo từ vật liệu USP Class VI, FDA
  • Vòi chống rò rỉ bao gồm cần gạt dễ cầm điều khiển hai tốc độ dòng chảy

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nắpSức chứaKích thước máyGiá cả
JUSTRITE 12836 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/16 Inch | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/16 Inch | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/8 Inch | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/8 Inch | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Cổng | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Cổng | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Cổng | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12916 Carboy Có Ống Spigot, Hdpe, 20L, Nắp 83 mm
€285.60 /đơn vị