Jonard Twaf-71630 | Cờ lê lực 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | 4avj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê lực JONARD TWAF-71630 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9

JONARD Cờ lê lực TWAF-71630 7/16 Dr 0-30 In.-lb.

Trong kho
Khoản mục: AD6VFV phần: TWAF-71630Tham chiếu chéo: 4AVJ9
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
€45.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa7 / 16 "
HandleTay cầm đệm công thái học
Loại đầuMở kết thúc, đầy đủ
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Loại đo lườngInch-Pound
Chiều dài tổng thể6.5 "
Tăng quy mô chínhPreset
Phạm vi quy mô chính0 đến 30 in.- lb.
Góc Ratcheting15 Degrees
RotationCW / CCW
Cài đặtĐặt lại tự động
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi quy mô chínhtính chính xácKích thước ổ đĩaRotationCác chỉ báo Trực quan / Nghe thấyHandleLoại đầuVật chấtGiá cả
JONARD TWSW-40 Cờ lê mô men xoắn 3 / 8dr 40 In.-lb | AB7RKX 23Z373 TWW-4040 in.- lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô3 / 8 "90 DegreesNhấp chuộtnhựaXoayThép và nhựa, đầu nối cáp chắn mô-men xoắn thích hợp và các kết nối mặt đất khác€94.76
Cờ lê lực JONARD TWAF-71620 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200 đến 20 in.- lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô7 / 16 "CW / CCWNhấp chuột có thể nghe đượcTay cầm đệm công thái họcMở kết thúc, đầy đủThép với hàm lượng các bon cao€50.01
Cờ lê lực JONARD TWAS-71620 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200 đến 20 in.- lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô7 / 16 "CW / CCWNhấp chuột có thể nghe đượcTay cầm đệm công thái họcMở kết thúc, tốc độThép với hàm lượng các bon cao€50.53
JONARD TWAS-71630 Cờ lê lực 7 / 16dr 30 In.- lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 in.- lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô7 / 16 "CW / CCWNhấp chuột có thể nghe đượcTay cầm đệm công thái họcMở kết thúc, tốc độThép với hàm lượng các bon cao€52.24
Cờ lê lực JONARD TWAF-71640 Mở Full 7/16 Inch 40 Inch Lb | AF7RLQ 22KY30 TWAF-7164040 in.- lb.+ /-4%7 / 16 "CW / CCWNhấp chuột có thể nghe đượcTay cầm đệm công thái họcMở kết thúc, đầy đủThép€54.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Cờ lê lực TWAF-71630 7/16 Dr 0-30 In.-lb.
€45.03 /đơn vị