Jonard Twsw-40 | Cờ lê mô-men xoắn micromet 3/8dr 40 In.-lb | 23z373 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JONARD TWSW-40 Cờ lê mô men xoắn 3 / 8dr 40 In.-lb | AB7RKX 23Z373

JONARD Cờ lê lực Panme TWSW-40 3/8dr 40 In.-lb

Trong kho
Khoản mục: AB7RKX phần: TWSW-40Tham chiếu chéo: 23Z373
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
€94.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Handlenhựa
Loại đầuXoay
Vật chấtThép và nhựa, đầu nối cáp chắn mô-men xoắn thích hợp và các kết nối mặt đất khác
Loại đo lườngInch-Pound
Chiều dài tổng thể7"
Tăng quy mô chính1 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính40 in.- lb.
Góc Ratcheting90 Degrees
Rotation90 Degrees
Cài đặtPreset
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8466100110
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi quy mô chínhtính chính xácKích thước ổ đĩaRotationCác chỉ báo Trực quan / Nghe thấyHandleLoại đầuVật chấtGiá cả
Cờ lê lực JONARD TWAF-71620 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200 đến 20 in.- lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô7 / 16 "CW / CCWNhấp chuột có thể nghe đượcTay cầm đệm công thái họcMở kết thúc, đầy đủThép với hàm lượng các bon cao€50.01
Cờ lê lực JONARD TWAS-71620 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200 đến 20 in.- lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô7 / 16 "CW / CCWNhấp chuột có thể nghe đượcTay cầm đệm công thái họcMở kết thúc, tốc độThép với hàm lượng các bon cao€50.53
Cờ lê lực JONARD TWAF-71630 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9 TWAF-716300 đến 30 in.- lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô7 / 16 "CW / CCWNhấp chuột có thể nghe đượcTay cầm đệm công thái họcMở kết thúc, đầy đủThép với hàm lượng các bon cao€45.03
JONARD TWAS-71630 Cờ lê lực 7 / 16dr 30 In.- lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 in.- lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô7 / 16 "CW / CCWNhấp chuột có thể nghe đượcTay cầm đệm công thái họcMở kết thúc, tốc độThép với hàm lượng các bon cao€52.24
Cờ lê lực JONARD TWAF-71640 Mở Full 7/16 Inch 40 Inch Lb | AF7RLQ 22KY30 TWAF-7164040 in.- lb.+ /-4%7 / 16 "CW / CCWNhấp chuột có thể nghe đượcTay cầm đệm công thái họcMở kết thúc, đầy đủThép€54.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Cờ lê lực Panme TWSW-40 3/8dr 40 In.-lb
€94.76 /đơn vị