RULAND MANUFACTURING MOCC Series, Khớp nối Oldham Clamp
Phong cách | Mô hình | Bên ngoài Dia. | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Đường kính trung tâm. | Bàn phím | Chiều dài qua lỗ khoan | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCC25-12-A | 25.4mm | 12mm | 25.40mm | 31.8mm | M3mm | 25.40mm | 4 mm | 11.9mm | €52.28 | |
A | MOCC25-10-A | 25.4mm | 10mm | 25.40mm | 31.8mm | M3mm | 25.40mm | 3 mm | 11.9mm | €52.28 | |
A | MOCC33-14-A | 33.30mm | 14mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 5 mm | 15mm | €72.77 | |
A | MOCC33-16-A | 33.30mm | 16mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 5 mm | 15mm | €68.70 | |
A | MOCC33-10-A | 33.30mm | 10mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 3 mm | 15mm | €72.77 | |
A | MOCC33-12-A | 33.30mm | 12mm | 33.30mm | 47.6mm | M3mm | 33.30mm | 4 mm | 15mm | €72.77 | |
A | MOCC41-14-A | 41.30mm | 14mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 5 mm | 18mm | €84.85 | |
A | MOCC41-10-A | 41.30mm | 10mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 3 mm | 18mm | €84.85 | |
A | MOCC41-20-A | 41.30mm | 20mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 6 mm | 18mm | €84.85 | |
A | MOCC41-12-A | 41.30mm | 12mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 4 mm | 18mm | €84.85 | |
A | MOCC41-16-A | 41.30mm | 16mm | 41.30mm | 50.8 mm | M4mm | 41.30mm | 5 mm | 18mm | €80.10 | |
A | MOCC57-16-A | 57.20mm | 16mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 5 mm | 28.7mm | €154.90 | |
A | MOCC57-14-A | 57.20mm | 14mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 5 mm | 28.7mm | €164.29 | |
A | MOCC57-20-A | 57.20mm | 20mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 6 mm | 28.7mm | €154.90 | |
A | MOCC57-25-A | 57.20mm | 25mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 8 mm | 28.7mm | €154.90 | |
A | MOCC57-30-A | 57.20mm | 30mm | 57.20mm | 78.7mm | M6mm | 57.20mm | 8 mm | 28.7mm | €164.29 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thắt lưng cơ thể
- Phụ kiện nhiệt kế
- Con dấu thanh và piston
- Cáp an toàn ống
- buret
- Bộ dụng cụ cầm tay
- Bánh xe và bánh xe
- Thiết bị hàn khí
- van
- Dầu nhớt ô tô
- BRADY Mua phong bì, màu cam huỳnh quang
- BLUFF Bảng Dock
- SPEARS VALVES Tee truy cập ngăn đôi đôi Lịch trình PVC 80 x Lịch trình PVC 40 Xóa
- EATON Thiết bị thử nghiệm sê-ri Power Xpert C445
- JACOBS CHUCK Phím mâm cặp
- HUMBOLDT Máy sàng kinh tế
- HUMBOLDT Dung dịch đệm pH
- MASTER LOCK 497 thẻ an toàn hạng nặng nhiều lớp
- BALDOR / DODGE Ròng rọc cánh hạng nặng XT60
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E43, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi MDND Worm/Worm