Ruland Mfg Mocc33-16-a | Khớp Nối Oldham Kẹp Khoan 16 Mm | 2ana1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MOCC33-16-A Khớp nối Oldham Kẹp khoan 16 mm | AB8ZUK 2ANA1

RULAND MANUFACTURING Khớp nối MOCC33-16-A Kẹp Oldham lỗ khoan 16 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB8ZUK phần: MOCC33-16-ATham chiếu chéo: 2ANA1
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
€75.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.16mm
Dia chi.33.30mm
Kết thúcanodized nhôm
Đường kính trung tâm.33.30mm
Bàn phím5 mm
Chiều dài qua lỗ khoan15mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc0.5 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 006
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.008
Tối đa RPM4500
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225
Bên ngoài Dia.33.30mm
Chiều dài tổng thể47.6mm
Kích thước vítM3mm
Loại đinh ốcCap vít
Phong cáchKẹp Oldham với Keyway

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều dài tổng thểKích thước vítĐường kính trung tâm.Bàn phímChiều dài qua lỗ khoanGiá cả
RULAND MANUFACTURING MOCC25-10-A Khớp nối Oldham Kẹp khoan 10 mm | AB8ZTR 2AMY4 MOCC25-10-A25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3mm25.40mm3 mm11.9mm€57.80
RULAND MANUFACTURING MOCC25-12-A Khớp nối Oldham Kẹp khoan 12 mm | AB8ZTV 2AMY7 MOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3mm25.40mm4 mm11.9mm€57.80
RULAND MANUFACTURING MOCC33-10-A Khớp nối Oldham Kẹp khoan 10 mm | AB8ZTY 2AMZ1 MOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3mm33.30mm3 mm15mm€80.44
RULAND MANUFACTURING MOCC33-12-A Khớp nối Oldham Kẹp khoan 12 mm | AB8ZUB 2AMZ4 MOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3mm33.30mm4 mm15mm€80.44
RULAND MANUFACTURING MOCC33-14-A Khớp nối Oldham Kẹp khoan 14 mm | AB8ZUE 2AMZ7 MOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3mm33.30mm5 mm15mm€80.44
RULAND MANUFACTURING MOCC41-10-A Khớp nối Oldham Kẹp khoan 10 mm | AB8ZUN 2ANA4 MOCC41-10-A41.30mm10mm41.30mm50.8 mmM4mm41.30mm3 mm18mm€93.82
RULAND MANUFACTURING MOCC41-12-A Khớp nối Oldham Kẹp khoan 12 mm | AB8ZUR 2ANA7 MOCC41-12-A41.30mm12mm41.30mm50.8 mmM4mm41.30mm4 mm18mm€93.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp nối MOCC33-16-A Kẹp Oldham lỗ khoan 16 Mm
€75.95 /đơn vị