Jonard Diagb6 | Máy cắt chéo dài 6-1/16 inch Chiều dài 7/8 inch | 2tdj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chéo JONARD DIAGB6 Chiều dài 6-1 / 16 inch Chiều dài 7/8 inch | AC3GBY 2TDJ9

JONARD Dao cắt chéo DIAGB6 Chiều dài 6-1/16 inch Chiều dài 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3GBY phần: DIAGB6Tham chiếu chéo: 2TDJ9
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
€34.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt đường chéo ESD
CắtThùng
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài7 / 8 "
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Tối đa Mở hàm7 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể6 1 / 16 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm dàiHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt chéo JONARD DIABVNOTCH Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng 5/8 inch | AC3FCA 2RZT8 CHẨN ĐOÁN3 / 4 "5 / 8 "Thép cacbon cao rèn nóng được đánh bóng1 / 2 "5"€35.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JONARD Dao cắt chéo DIAGB6 Chiều dài 6-1/16 inch Chiều dài 7/8 inch
€34.94 /đơn vị