Johnson Controls P499rcp-105k | Bộ chuyển đổi áp suất 0 đến 500 Psi | 40g379 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K 0 đến 500 Psi | AD3MUF 40G379

JOHNSON CONTROLS Bộ chuyển đổi áp suất P499RCP-105K 0 đến 500 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD3MUF phần: P499RCP-105KTham chiếu chéo: 40G379
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
€395.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi áp suất điện tử
tính chính xác+ / - 1%
tương thích vớiTất cả các phương tiện tương thích với thép không gỉ 17-4PH, bao gồm cả Amoniac
Kết nối điệnPackard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft.
Nhà cửaXây dựng bằng thép không gỉ 17-4PH
Độ dài chì78 "
Kháng vòng lặpTối thiểu giữa thân đầu dò và bất kỳ dây nào, 100 MOhms @ 500 Vdc
NEMA Đánh giá7 - Hạng 1, Phân khu 2, Nhóm A, B, C và D
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 185 độ F
Đầu ra0.5 đến 4.5 VDC
Yêu cầu nguồn điện5.0 VDC
Kết nối quá trình1/4 "SAE Flare nội bộ
Phạm vi0 đến 500 psi
Vật liệu ướtXây dựng bằng thép không gỉ 17-4PH

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9026204000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối điệnĐầu raYêu cầu nguồn điệnKết nối quá trìnhPhạm viGiá cả
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K 0 đến 750 Psi | AD3MUA 40G373 P499ACP-107KPackard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft.4 đến 20 mA12 đến 30 VDC1/4 "SAE Flare nội bộ0 đến 750 psi€337.44
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C 0 đến 500 Psi | AD3MUB 40G374 P499RAP-105CTrình kết nối Packard0.5 đến 4.5 VDC5.0 VDCChủ đề ngoài 1/8 "-27 NPT0 đến 500 psi€328.39
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K 0 đến 500 Psi | AD3MUC 40G375 P499RAP-105KPackard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft.0.5 đến 4.5 VDC5.0 VDCChủ đề ngoài 1/8 "-27 NPT0 đến 500 psi€340.23
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C 0 đến 100 Psi | AD3MUD 40G376 P499RCP-101CTrình kết nối Packard0.5 đến 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare nội bộ0 đến 100 psi€391.16
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499RCP-101K 0 đến 100 Psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101KPackard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft.0.5 đến 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare nội bộ0 đến 100 psi€395.81
Bộ chuyển đổi áp suất JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K 0 đến 500 Psi | AD3MUG 40G380 P499VCP-105KPackard với Dây khai thác 6-1 / 2 ft.0 đến 10 VDC12 đến 30 VDC1/4 "SAE Flare nội bộ0 đến 500 psi€337.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ chuyển đổi áp suất P499RCP-105K 0 đến 500 Psi
€395.81 /đơn vị