Johnson Controls M9208-ggc-3 | Thiết bị truyền động tỷ lệ 70 Mô-men xoắn | 41p583 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Thiết bị truyền động tỷ lệ 70 Mô-men xoắn | AD4HKN 41P583

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Bộ truyền động tỷ lệ 70 Mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: AD4HKN phần: M9208-GGC-3Tham chiếu chéo: 41P583
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
€441.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi140 F
Độ sâu2-1 / 4 "
Kết nối điệnCáp
Chiều cao6.375 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ7.9 VA
Công suất Rating8 VA
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-m9208-gga-3.pdf
Thay thế Honeywell MotorsMS7505A2130
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuTỷ lệ thuận
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.90
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Thời gian (Giây)150
Mô-men xoắn70 In.
KiểuXuân về
UPC066201114564
điện áp24 AC / DC
Chiều rộng3.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8501104040
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuChiều caoCông suất tiêu thụThời gian (Giây)Mô-men xoắnChiều rộngGiá cả
JOHNSON Controls M9208-GGA-2 Thiết bị truyền động hồi xuân theo tỷ lệ, Mô-men xoắn 70 N m | AD4HKL 41P581 M9208-GGA-2140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.3.88 "€378.75
Thiết bị truyền động điện JOHNSON ControlS M9208-GGA-3, 70 In. Mô-men xoắn lbs, Hồi xuân, Proprotional | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 độ. đến 140 độ. NS2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 giây.70 in. Lbs.3 7 / 8 "€360.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Bộ truyền động tỷ lệ 70 Mô-men xoắn
€441.75 /đơn vị